Aric - TP 105 - Convertisseur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 20...105 W
tension de sortie - 230...240 V
tension d'entrée - 230...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008668
Réf. Sonepar
00058000866
Réf. Fournisseur
0866
Réf. Commerciale
Aric
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
20...105 W
tension de sortie
230...240 V
tension d'entrée
230...240 V
couleur
blanc
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Non
longueur
128 mm
largeur
37 mm
hauteur
28 mm
indice de protection (IP)
IP20
Convertisseur électronique