Aric - Tige de fixation FA 57 pour projecteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 82 mm
largeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008781
Réf. Sonepar
00058000878
Réf. Fournisseur
0878
Réf. Commerciale
Aric
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
82 mm
largeur
85 mm
hauteur
495 mm
Tige de fixation FA 57 pour projecteurs