Aric - ALIMENTATION LED 24V - 6W pour MEUBLED

Aric - ALIMENTATION LED 24V - 6W pour MEUBLED

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 300...300 mA

  • puissance de sortie - 7.2...7.2 W

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070008811

Réf. Sonepar

00058000881

Réf. Fournisseur

0881

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

300...300 mA

puissance de sortie

7.2...7.2 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

73 mm

largeur

40 mm

hauteur

16 mm

Alimentation LED 24V - 6W pour MEUBLED