Aric - Transformateur torique - pour lampe halogene 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur toroïdal
transfo de sécurité - Oui
puissance - 0...300 W
tension de sortie - 230...230 V
tension d'entrée - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008866
Réf. Sonepar
00058000886
Réf. Fournisseur
0886
Réf. Commerciale
Aric
type de transfo
transformateur toroïdal
transfo de sécurité
Oui
puissance
0...300 W
tension de sortie
230...230 V
tension d'entrée
230...230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
noir
hauteur
95 mm
diamètre
135 mm
indice de protection (IP)
IP20
Transformateur torique pour lampe halogène 12V