Aric - PANDORA - Plafonnier IP44 Vol.2, rond, opale, E27 60W max., lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe halogène haute tension
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070013198
Réf. Sonepar
00058001319
Réf. Fournisseur
1319
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
Degré de protection (NEMA)
2
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
300 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
Plafonnier IP44 autorisé Volume 2, rond, opale, E27 60W max., lampe non fournie