Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 1
couleur - blanc
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070016458
Réf. Sonepar
00058001645
Réf. Fournisseur
1645
Réf. Commerciale
Aric
longueur
1000 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de groupes/phases
1
couleur
blanc
matériau
aluminium
forme
rectangulaire
finition de la surface
mat
largeur
30 mm
hauteur
20 mm
classe de protection
I
Rail GLOBAL 1 allumage 029