Aric - LUNA - Borne Ext. IP44 IK08, nr-opal, E27 100W max., lampe non incl, haut. 1,05m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur/profondeur - 1050 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070017189
Réf. Sonepar
00058001718
Réf. Fournisseur
1718
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
1050 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
luminaire sur pied
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
diamètre
250 mm
Borne Extérieure IP44 IK08, nr-opal, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 05m