Aric - Lampe R7s 118mm, 360, LED 10W 4000K 1050lm, Cl.energ.A+, 30000H, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - R7s
flux lumineux - 1050...1050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200178
Réf. Sonepar
00058020017
Réf. Fournisseur
20017
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
R7s
flux lumineux
1050...1050 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
22 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.92
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
efficacité lumineuse de la lampe
107.14 lm/W
intensité lumineuse
122 cd
angle de rayonnement
360...360 °
longueur
118 mm
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1050 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 30000H, variable
Les Atouts de l'article:
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C’est notamment le cas avec la lampe crayon R7s 118mm ou lampe linéaire R7s 118mm à double culot LED.
Avec une consommation de seulement 10W, cette lampe R7s LED émet un flux lumineux de 1050 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d’importantes économies d’énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
La technologie LED lui confère aussi une émission de chaleur moindre en comparaison des R7s Halogènes.
Grâce à sa finition transparente, sa diffusion lumineuse est homogène et optimale pour offrir le meilleur rendement lumen / watt. Sa température de 4000K, diffuse une lumière naturelle adaptée à une ambiance efficace.
Cette lampe à une durée de vie de 30'000 heures soit plus de 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d’une garantie de 3 ans.
Son diamètre de seulement 22mm facilite son installation à tous types de luminaires utilisant une lampe R7s, aussi bien les luminaires ouverts (lampadaires Halogène) que les luminaires fermés (projecteurs).
Elle est DIMMABLE, il est donc possible de faire varier son intensité lumineuse avec la plupart des variateurs du marché.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 3000K, sous la référence 20016
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED DIMMABLE linéaire double culot R7S 118mm Retrofit pour remplacer les lampes halogènes R7s 118mm $$$Technologie LED, 1050lm pour 10W, plus de 100 lumens par Watt $$$Durée de vie de 30'000 heures $$$Radiateur en Aluminium pour une meilleure dissipation thermique $$$Température de couleur en 4000k, pour une lumière naturelle $$$Garantie 3 ans $$$Angle de diffusion à 360° $$$Diamètre de seulement 22mm $$$Compatible luminaires ouverts ET fermés $$$DIMMABLE : Compatible avec la plupart des variateurs