Aric - STEP DIM GU10 - Lampe LED GU10 4,5W 2700K 390lm, A++, 25000H, dimmable par Inter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 390...390 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200307
Réf. Sonepar
00058020030
Réf. Fournisseur
20030
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
390...390 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
390 lm
efficacité lumineuse de la lampe
97.5 lm/W
angle de rayonnement
40...40 °
longueur
54 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe LED GU10 4, 5W 2700K 390 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% 45% 15%).