fin de vie

Aric - ROSA 300 - Boule E27 pour mat standard D60 mm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur/profondeur - 306 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070020516

Réf. Sonepar

00058002051

Réf. Fournisseur

2051

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

plastique

hauteur/profondeur

306 mm

couleur du boîtier/corps

noir

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

classe de protection

II

diamètre

300 mm

Boule E27 pour mât standard Ø60 mm