Aric - H2O - Reglette fluo T5-G5 IP44 Vol.2, blanc, 14W max, tube non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
longueur - 611 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe fluorescente D=16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070024019
Réf. Sonepar
00058002401
Réf. Fournisseur
2401
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
longueur
611 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec interrupteur
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.58
largeur
88 mm
hauteur/profondeur
88 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, 14W max, diffuseur opale, tube T5 non fourni