Aric - Lampe G9 230V LED 2,4W 2700K 200lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.4...2.4 W

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070025511

Réf. Sonepar

00058002551

Réf. Fournisseur

2551

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

2.4...2.4 W

Culot

G9

flux lumineux

200...200 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

18 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

200 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83.33 lm/W

finition verre/couvercle

dépoli

couleur

blanc

angle de rayonnement

130...130 °

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

nombre de cycles min.

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Lampe G9 230V LED 2,4W 2700K 200lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H