Aric - LINO FLUO S19 13W-2700K VP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 700 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 309 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070025801
Réf. Sonepar
00058002580
Réf. Fournisseur
2580
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
autre
flux lumineux de la source
700 lm
température de couleur
2700 K
longueur
309 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
efficacité lumineuse de la lampe
53.03 lm/W
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
38 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
Lampe linolite S19 fluocompacte 13W 2700K 700 lumens, classe énergétique A, 10000H, emballage VP