fin de vie

Aric - Lampe G4 12V LED 2W 4000K 220lm, Cl.energ.A++, 20000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A++

  • diamètre - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070025825

Réf. Sonepar

00058002582

Réf. Fournisseur

2582

Réf. Commerciale

Aric

Culot

G4

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

30 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

facteur de puissance (cos phi)

0.64

efficacité lumineuse de la lampe

104.76 lm/W

couleur

blanc

longueur

42 mm

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Lampe G4 12V LED 2W 4000K 220 lumens, Cl.Energ = A++, 20000H