Aric - Lampe culots lat. S14S 300MM LED 4W 2700K 450lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 35000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - S14s
flux lumineux - 450...450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070028710
Réf. Sonepar
00058002871
Réf. Fournisseur
2871
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
S14s
flux lumineux
450...450 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
30 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
450 lm
efficacité lumineuse de la lampe
112.5 lm/W
finition verre/couvercle
opale
angle de rayonnement
270...270 °
longueur
300 mm
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe culots latéraux S14S 300MM LED SMD 2835 4W 2700K 450 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 35000H