Aric - Lampe standard E27 LED 12W 2700K 1100lm, Cl.energ.A+, 35000H, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - E27
flux lumineux - 1100...1100 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029601
Réf. Sonepar
00058002960
Réf. Fournisseur
2960
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
E27
flux lumineux
1100...1100 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
65 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.91
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
longueur
124 mm
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
avec télécommande
Non
Lampe standard E27 LED 12W 2700K 1100 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 35000H, variable