fin de vie

Aric - Lampe linolite S19, LED 4W 2700K 400lm, Cl.energ.A+, 20000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A+

  • diamètre - 38 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070029717

Réf. Sonepar

00058002971

Réf. Fournisseur

2971

Réf. Commerciale

Aric

Culot

autre

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

38 mm

tension nominale (Un)

230...230 V

facteur de puissance (cos phi)

0.53

efficacité lumineuse de la lampe

93.02 lm/W

finition verre/couvercle

opale

couleur

blanc

longueur

309 mm

nombre de cycles min.

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Lampe linolite S19, 38x309mm, LED 4W 2700K 400 lumens, classe énergétique A+, 20000H