Aric - Lampe MR16 GU5,3 LED 6W 3000K 460lm, Cl.energ.A+, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 460...460 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029755
Réf. Sonepar
00058002975
Réf. Fournisseur
2975
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
460...460 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
flux lumineux effectif selon IEC 62612
421 lm
efficacité lumineuse de la lampe
88.46 lm/W
intensité lumineuse
1075 cd
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
46 mm
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe MR16 GU5,3 LED 6W 3000K 460 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H