Aric - Lampe GU10 LED 4,5W 3000K 465lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 465...465 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029816
Réf. Sonepar
00058002981
Réf. Fournisseur
2981
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
465...465 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
425 lm
efficacité lumineuse de la lampe
103.33 lm/W
intensité lumineuse
870 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampe GU10 LED 4,5W 3000K 465 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H
Les Atouts de l'article:
Lampe spot LED PAR16 à culot à broches GU10, 100% retrofit, pour remplacer directement les lampes eco-halogène 230V GU10, avec d’importantes économies d’énergies.
Parfaitement adapté à de nombreux domaines d’applications, comme les commerces, les bureaux, et tout le secteur résidentiel. Utilisation possible en extérieur dans les luminaires avec indice de protection IP65.