Aric - Lampe GU10 LED 4,5W 4000K 495lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 495...495 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029823
Réf. Sonepar
00058002982
Réf. Fournisseur
2982
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
495...495 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
450 lm
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
intensité lumineuse
920 cd
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe GU10 LED 4,5W 4000K 495 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H
Les Atouts de l'article:
Lampe spot LED PAR16 à culot à broches GU10, 100% retrofit, pour remplacer directement les lampes eco-halogène 230V GU10, avec d’importantes économies d’énergies.
Parfaitement adapté à de nombreux domaines d’applications, comme les commerces, les bureaux, et tout le secteur résidentiel. Utilisation possible en extérieur dans les luminaires avec indice de protection IP65.