Aric - Lampe GU10 GLASS LED 4,6W 3000K 420lm, Cl.energ.F, 25000H, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.6...4.6 W
Culot - GU10
flux lumineux - 420...420 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029939
Réf. Sonepar
00058002993
Réf. Fournisseur
2993
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4.6...4.6 W
Culot
GU10
flux lumineux
420...420 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
375 lm
efficacité lumineuse de la lampe
91.3 lm/W
intensité lumineuse
692 cd
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe GU10 GLASS LED 4,6W 3000K 420 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H, variable par coupure de fin de phase, Flicker Free