Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non incl., haut.35cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - vert
avec détecteur de mouvement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070031246
Réf. Sonepar
00058003124
Réf. Fournisseur
3124
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
vert
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
diamètre
159 mm
Borne Extérieure IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm