Aric - POLO 70 LED - Borne exterieure LED

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 790 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070031291

Réf. Sonepar

00058003129

Réf. Fournisseur

3129

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

790 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

670 mm

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

classe de protection

I

efficience du luminaire

63.71 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.5

diamètre

159 mm

Borne Extérieure LED IP65 IK07, hauteur 67 cm, en aluminium extrudé-diffuseur polycarbonate, couleur graphite, LED intégrée 10W 4000K 790 lumens sortants