Aric - KUMA - Applique Mur E27 60W max., demi-lune, verre opale, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070039723

Réf. Sonepar

00058003972

Réf. Fournisseur

3972

Réf. Commerciale

Aric

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

verre

matériau de la verrine

verre opalin

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

296 mm

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

148 mm

diamètre externe

296 mm

Applique murale intérieure IP20, en acier et verre opale, douille E27 60W max. Lampe non fournie.