Aric - AMIRA - Applique Mur E27 60W max., verre opale, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070039747
Réf. Sonepar
00058003974
Réf. Fournisseur
3974
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
verre
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
211 mm
hauteur/profondeur
89 mm
longueur
253 mm
Applique murale intérieure IP20, en acier et verre opale, douille E27 60W max. Lampe non fournie.