Aric - HIDRO-230 CX - Encastre GU10, IP20-65, Vol.2, rond, fixe, blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070040767
Réf. Sonepar
00058004076
Réf. Fournisseur
4076
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
86 mm
La marque : Aric vous présente la référence : 4076
De la gamme de produit : Hidro
Désignation technique:
- Encastré gu10, ip20-65, autorisé volume 2, rond, fixe, blanc, lampe non fournie, avec connexion sans outil
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée