Aric - JUDY 01-Spot sur patere GU10, orient., a-lpe LED 4,6W 3000K 420lm dimmable incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 420 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070041481

Réf. Sonepar

00058004148

Réf. Fournisseur

4148

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

4.6 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

420 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

5.5...5.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.7

largeur

67 mm

hauteur/profondeur

140 mm

longueur

67 mm

diamètre externe

50 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

82 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

La marque : Aric vous présente la référence : 4148

De la gamme de produit : Judy

Désignation technique:

  • Spot sur patère gu10, blanc, orientable, avec lampe led 4,6w 3000k 420 lumens, variable fournie

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée