Aric - COLUMBIA 126 - Spot Rail 1 all. GU5,3 50W max, orient., blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070048169
Réf. Sonepar
00058004816
Réf. Fournisseur
4816
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur
75 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
143 mm
diamètre externe
57 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
Spot pour Rail 1 allumage GU5,3 50W max, orientable, blanc, lampe non fournie