Aric - DISK - Encastre GU10, rond, fixe, blanc, lampe non incl.,conxs-outil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070048800
Réf. Sonepar
00058004880
Réf. Fournisseur
4880
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
95 mm
diamètre externe
78 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 4880
De la gamme de produit : Disk
Désignation technique:
- Encastré gu10, rond, fixe, blanc, lampe non fournie, connexion sans outil
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée