fin de vie

Aric - PROJ. TWISTER LED 200W-4000K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 201.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 20500 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070501190

Réf. Sonepar

00058050119

Réf. Fournisseur

50119

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

201.3 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

20500 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

200...200 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

290 mm

hauteur/profondeur

190 mm

longueur

368 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

101.84 lm/W

Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 200W 4000K, flux sortant 20500 lumens