Aric - EVOLI - Spot Rail 1 all.029, blanc, angle 36, LED integ. 10,5W 4000K 850lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 850 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501862
Réf. Sonepar
00058050186
Réf. Fournisseur
50186
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
11 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
850 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
850...850 lm
puissance de lampe acceptée
10.5...10.5 W
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
taux de distortion harmonique
20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.91
largeur
76 mm
hauteur/profondeur
130 mm
diamètre externe
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
77.27 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 50186
De la gamme de produit : Evoli
Désignation technique:
- Spot pour rail 1 allumage 029, blanc, faisceau 36°, led intégrée 10,5w 4000k, flux sortant 850 lumens, 40000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.