Aric - RUSSEL - Encastre de mur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 52 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502371
Réf. Sonepar
00058050237
Réf. Fournisseur
50237
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
52 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.4
largeur
57 mm
hauteur/profondeur
57 mm
longueur
152 mm
largeur d'encastrement
35 mm
longueur d’encastrement
108 mm
Encastré de mur rectang. (ext =152x57mm) pour balisage intérieur. Cadre et intérieur gris, LED 1,6W 4000K, 100lm, faisceau 100°, 25'000H. Driver intégré pour raccordement direct 230V. Boite d'encastrement à commander séparément - code 50238