fin de vie

Aric - AIR BLOCK 36 6W-3000K+BOITE

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 430 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070502609

Réf. Sonepar

00058050260

Réf. Fournisseur

50260

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

6.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

430 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

430...430 lm

puissance de lampe acceptée

6...6 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

facteur de puissance (cos phi)

0.96

hauteur/profondeur

57 mm

diamètre externe

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

66.15 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

20

Encastré IP65 avec LED intégrées 6W 3000K 430 lumens, variable à coupure de phase, livré avec boite d'encastrement étanche à l'air. Peut être recouvert de laine de verre soufflée ou en rouleau. Répond à la démarche BBC suivant RT2012.