Aric - BALIZ 2 - Encastre Mur carre, fixe, gris, LED integ. 0,92W 2400K 52lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 52 lm
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502630
Réf. Sonepar
00058050263
Réf. Fournisseur
50263
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
52 lm
température de couleur
2400...2400 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
0.92...0.92 W
facteur de puissance (cos phi)
0.44
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
100 mm
diamètre d'encastrement
85 mm
Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 0,92W 2400K 52 lumens