Aric - KIT DEAUVILLE - Encastres de sol LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
douille - sans
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070050476
Réf. Sonepar
00058005047
Réf. Fournisseur
5047
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
douille
sans
couleur de la lumière
bleu
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast ferromagnétique
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.65
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre
40 mm
diamètre d'encastrement
34 mm
Encastrés de sol LED