Aric - Fixation pour montage sur mat d'un projecteur TWISTER 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 155 mm
largeur - 75 mm
hauteur - 120 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3170070504917
Réf. Sonepar
00058050491
Réf. Fournisseur
50491
Réf. Commerciale
Aric
longueur
155 mm
largeur
75 mm
hauteur
120 mm
Fixation pour montage sur mât d'un projecteur TWISTER 2