Aric - SAXO - Borne 100cm Ext. IP66 IK08, graphite, LED integ. 8W 3000K 420lm, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 420 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505624
Réf. Sonepar
00058050562
Réf. Fournisseur
50562
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
420 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
I
efficience du luminaire
52.5 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.99
diamètre
150 mm
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H