Aric - DL-084 - Encastre IP20-44, recouvrable, blanc, LED integ. 8W 47 4000K 680lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 680 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506362
Réf. Sonepar
00058050636
Réf. Fournisseur
50636
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
8.1 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
680 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
680...680 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
44 mm
diamètre externe
95 mm
efficience du luminaire
84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50636
De la gamme de produit : Dl-084
Désignation technique:
- Encastré ip20-44, autorisé volume 2, ø95mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, blanc, led intégrée 8w 47° 4000k 680 lumens, variable par coupure de fin de phase
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée