Aric - TAG - Proj. Ext. IP65 IK08, noir ,angle 60x150, LED integ. 30W 3000K 2700lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2700 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506867
Réf. Sonepar
00058050686
Réf. Fournisseur
50686
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
29.1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2700 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
2700...2700 lm
puissance de lampe acceptée
30...30 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
170 mm
hauteur/profondeur
199 mm
longueur
135 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
85.91 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 60°x150°, LED intégrée 30W 3000K 2700 lumens
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED pour enseigne TAG sont rapides et simples à mettre en œuvre sur tous types de façade, caisson et enseigne. Sa mise en œuvre peut se faire sur tige ou en patère (en option, à commander séparément), permettant d’apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens en installation sur tige et >2000lux pour de l’accentuation) pour une mise valeur réussie.
Orientable jusqu’à 180°, ses dimensions relativement compactes, lui permettent de s’intégrer discrètement dans tous les configurations
Sa résistance mécanique aux chocs IK08, et son indice de protection IP65 sont des facteurs de durabilité pour l’éclairage des enseignes extérieurs.
De couleur de finition noire, avec une température de couleur en 3000K, il existe également en blanc (Code ARIC 50685).