Aric - FLAT-ISO-Downlight IP20-65 recouvr., fixe, blanc, LED 13W 1200lm 3000-4000K(CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1200 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507017
Réf. Sonepar
00058050701
Réf. Fournisseur
50701
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
12.9 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1200 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
13...13 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
35 mm
diamètre externe
180 mm
efficience du luminaire
74 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Downlight IP20/65, Ø180mm, corps thermoplastique blanc, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 13W 30000h, 1200 lm, température de couleur réglable par interrupteur à l'arrière du spot (CCT 3000K ou 4000K)
Les Atouts de l'article:
Le downlight FLAT ISO CCT 12,9W, 1200 lumens, est la deuxième puissance, et la seconde dimension d’encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur juste avant la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Cette version 13W, est également disponible en finition noire. Des puissances complémentaires existent dans la gamme, en 8W Ø120mm et 20W Ø230mm, Noir et Blanc, avec ou sans sensor (13W et 20W).