Aric - ELODY 2 - Encastre Plafond, blanc, basculant, LED integ. 6W 3000K 550lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.96 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507451
Réf. Sonepar
00058050745
Réf. Fournisseur
50745
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.96 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
550...550 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.53
hauteur/profondeur
44 mm
diamètre externe
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
92.3 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
La marque : Aric vous présente la référence : 50745
De la gamme de produit : Elody
Désignation technique:
- Encastré plafond, blanc, basculant à 30°, led intégrée 6w 3000k 550 lumens, 30000h
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée