Aric - KIT S1200 LED - Encastres chromes avec LED G4 1,8W 3000K 150lm, driver inclus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 150 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507772
Réf. Sonepar
00058050777
Réf. Fournisseur
50777
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
150 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
chrome
flux lumineux
450...450 lm
puissance de lampe acceptée
1.8...1.8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
G4
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
18 mm
diamètre externe
70 mm
efficience du luminaire
66.18 lm/W
La marque : Aric vous présente la référence : 50777
De la gamme de produit : S1200
Désignation technique:
- Kit s1200 led comprenant 3 encastrés thermoplastiques ronds chromés, d=70mm, fournis avec lampes g4 led 1,8w 3000k 150lm, 25000h, driver et connecteurs fournis
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée