Aric - PIXO - Borne Ext. IP54 IK05, LED integ. 12,5W 3000K 800lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.5 W
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508144
Réf. Sonepar
00058050814
Réf. Fournisseur
50814
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
12.5 W
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
I
efficience du luminaire
66.67 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
95 mm
Borne extérieure IP54 IK05, LED intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure PIXO LED 12.5W 800lm – Grise • Matière principale : Corps Aluminium et diffuseur PMMA • Coloris : Gris anthracite • Forme : conique • Puissance nominale : 12.5 W • Température de couleur : 3000K • Flux lumineux : 800lm • IRC > 80 • Durée de vie moyenne en heures : 25’000 • Angle : 110° • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/H) : (220mm / 600mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50814 / EAN 3170070508144 La borne PIXO, avec sa forme conique, offre un faisceau d’éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP54, elle trouvera sa place à l’extérieur pour l’éclairage des allées et circulations, des terrasses, des parkings. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Les Atouts de la gamme:
Tête orientable verticalement sur 75° $$$ Faisceau lumineux orienté vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse $$$ Hauteur de 60cm, avec tige de fixation pour ancrage dans béton fourni