Aric - ALIMENTATION LED 12V - 20W extra plate
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 1670...1670 mA
puissance de sortie - 20...20 W
longueur - 166 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520047
Réf. Sonepar
00058052004
Réf. Fournisseur
52004
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
1670...1670 mA
puissance de sortie
20...20 W
longueur
166 mm
largeur
40 mm
hauteur
14 mm
Alimentation LED 12V DC 20W extra plate