Aric - MAUD SYM 01- Reglette IP44 IK07 Vol.2 a-inter LED integ. 6W 2700K 600lm, blanc

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530459

Réf. Sonepar

00058053045

Réf. Fournisseur

53045

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

6 W

flux lumineux utile

600 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

434 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

plastique

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

52...52 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

6...6.3 W

facteur de puissance (cos phi)

0.53

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

59 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette salle d'eau avec interrupteur, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 2700K, flux sortant 600 lumens. Durée de vie : 20000H.

Les Atouts de l'article:

L'applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version avec interrupteur sans prise) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. Sa forme symétrique s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l'applique MAUD dispose d'une durée de vie 20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour. Ses dimensions (434mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 2700K, blanc chaud, offrira une lumière douce et agréable. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur intégré (sans prise), constitue une solution pratique pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.

Les Atouts de la gamme:

Réglette Salle de bain Made in France$$$Classe 2, compatible volume 2$$$Design esthétique et fonctionnel$$$Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL$$$Température de couleur de 2700K pour un éclairage doux et cosy$$$Interrupteur intégré dans la réglette$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs