Aric - MAUD SYM -Reglette IP20-21 IK07 H.Vol. a-PC+inter LED integ. 6W 4000K 700lm,blc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP2X
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530596
Réf. Sonepar
00058053059
Réf. Fournisseur
53059
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP2X
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
436 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
facteur de puissance (cos phi)
0.59
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
59 mm
Réglette salle d'eau avec interrupteur et prise, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP20/21 IK07 utilisation hors volume, avec LED intégrées 6W 4000K, flux sortant 700 lumens. Durée de vie : 20000H.
Les Atouts de l'article:
L’applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP20/21 (version avec interrupteur + prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus ou sur les côtés d’un miroir. Sa forme symétrique s’avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l’applique MAUD dispose d’une durée de vie 20’000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d’utilisation par jour. Ses dimensions (436mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 4000K, blanc naturel, offrira une lumière tonique et vivifiante. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur et prise intégrés, constitue une solution complète pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Salle de bain Made in France$$$Design esthétique et fonctionnel$$$Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 700lm pour 6W$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL$$$Température de couleur de 4000K pour un éclairage naturel et tonique$$$Interrupteur + Prise intégré dans la réglette$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs