Aric - CERES LED - Reglette LED 7W 4000K 450 lm, avec inter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530794
Réf. Sonepar
00058053079
Réf. Fournisseur
53079
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
450 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
554 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.55
largeur
71 mm
Réglette LED 7W, longueur 553mm, blanc, avec interrupteur. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max).