Aric - MEUBLED - Encastre IP44, rond, fixe, alu, LED integ. 1,7W 3000K 65lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 65 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070053323
Réf. Sonepar
00058005332
Réf. Fournisseur
5332
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
1.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
65 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
puissance de lampe acceptée
1.7...1.7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED tension constante
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
14 mm
diamètre externe
68 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
38.24 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Encastré IP44, rond, Ø 68mm, fixe, aluminium, LED intégrée 1,7W 3000K 65 lumens. Précâblage 2,5 m avec connecteur.