Aric - MEUBLED - Encastre rond, fixe, alu, LED integ. 1,7W 4000K 75lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 75 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070053347

Réf. Sonepar

00058005334

Réf. Fournisseur

5334

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

1.7 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

75 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

flux lumineux

75...75 lm

puissance de lampe acceptée

1.7...1.7 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...24 V

appareillage

driver LED tension constante

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

hauteur/profondeur

11 mm

diamètre externe

66 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

44.12 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

La marque : Aric vous présente la référence : 5334

De la gamme de produit : Meubled

Désignation technique:

  • Encastré rond, ø 66mm, fixe, aluminium, led intégrée 1, 7w 4000k 75 lumens. précâblage 2,5 m avec connecteur.

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)