Aric - Lampe culots lateraux ARIC 500MM, LED 8W 2700K 640lm, Cl.Energ ErP2021=E, 35000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - autre
flux lumineux - 640...640 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070540021
Réf. Sonepar
00058054002
Réf. Fournisseur
54002
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
autre
flux lumineux
640...640 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
30 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
80 lm/W
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
longueur
500 mm
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
avec télécommande
Non
Lampe culots latéraux ARIC 500MM LED SMD 2835 8W 2700K 640 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 35000H